ワイズ
ワイズの ドライバー/ビット
ワイズの ドライバー
ワイズの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25598249
品番
WLB-2300-BG
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
用途
六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。
トラスコ品番
349-5044
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル
材質
特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)
色
黒金
対辺寸法(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数(本)
9
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。