ニトリルグローブ エクステンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 25598285 品番 50968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パウダーフリー、ラテックスフリーです。
バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。
指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。

トラスコ品番338-4825 材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム 厚さ(mm)0.08 ブルー サイズM 入数(枚)200 規格食品衛生法 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)19 アズワン品番64-9603-39 粉有無粉なし エンボス加工あり 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする