SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ エクステンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
25598294
品番
50969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パウダーフリー、ラテックスフリーです。
バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。
指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。
トラスコ品番
338-4824
材質
アクリロニトリル・ブタジエンゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
200
規格
食品衛生法
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
21
アズワン品番
64-9603-40
粉有無
粉なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合