一眼型保護メガネ スーパー g

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25598310 品番9172412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

わずか18gの最軽量タイプです。
スポーツタイプで金具不使用です。
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。
メタルフリーです。

用途組立ライン検査・検品用に。 トラスコ品番338-8368 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー 長さ(mm)97 幅(mm)146 高さ(mm)46 レンズ色クリア 機能防曇 コーティングETC テンプル色ペールピンク レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 特性防曇加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする