UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25598319
品番
9169412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。
メタルフリーで金属部品を使っていません。
用途
組立ライン検査・検品用に。
トラスコ品番
338-8370
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン・ポリウレタン
長さ(mm)
80
幅(mm)
155
高さ(mm)
54
レンズ色
クリア
機能
防曇
コーティング
ETC
テンプル色
ペールピンク
レンズ厚さ(mm)
2.1
紫外線カット
○
特性
防曇加工