用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。
付属品ドライバー付き
トラスコ品番340-4278
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44〜52HRC
全長(mm)211
タイプばね付
深さ(mm)くわえ部:37
最大口開き(mm)51
パイプ径(Φmm)使用範囲:約6〜51
頭部厚(mm)9
頭部幅(mm)48
調整方法5段階
柄幅(mm)45
切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6
RoHS指令(10物質対応)対応