※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25598556 品番 TB500SS
参考基準価格(税別)¥1,784 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途一般的なホース固定に。 トラスコ品番341-6176 厚さ(mm)0.635 最小径(Φmm)127 最大径(Φmm)135 バンド幅(mm)19.05 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする