※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BREEZE
BREEZEの ホースバンド
BREEZEの ネジ式
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25598678
品番
TB800SS
参考基準価格(税別)
¥1,911
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途
一般的なホース固定に。
トラスコ品番
341-6149
厚さ(mm)
0.635
最小径(Φmm)
203
最大径(Φmm)
211
バンド幅(mm)
19.05
材質(バンド)
ステンレス