※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25598800 品番 B9224-0269B
参考基準価格(税別)¥1,354 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。

用途厳しい管理の求められるホース固定に。 トラスコ品番341-6173 厚さ(mm)0.787 最小径(Φmm)68 最大径(Φmm)76 バンド幅(mm)19.05 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする