※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BREEZE
BREEZEの ホースバンド
BREEZEの ネジ式
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25598958
品番
B9224-0381B
参考基準価格(税別)
¥1,405
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途
厳しい管理の求められるホース固定に。
トラスコ品番
341-6161
厚さ(mm)
0.787
最小径(Φmm)
97
最大径(Φmm)
105
バンド幅(mm)
19.05
材質(バンド)
ステンレス