※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25599238 品番 HTM350B
参考基準価格(税別)¥582 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途厳しい管理の求められるホース固定に。 トラスコ品番341-6352 厚さ(mm)0.711 最小径(Φmm)70 最大径(Φmm)92 バンド幅(mm)15.75 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする