※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25599369 品番 CT9412
参考基準価格(税別)¥784 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。
インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。
オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。

用途厳しい管理の求められるホース固定に。 トラスコ品番341-6345 厚さ(mm)0.584 最小径(Φmm)17 最大径(Φmm)32 バンド幅(mm)14.33 材質(バンド)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする