気化性防錆フィルム リオラスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) トラスコ品番356-9506 注文コード25599500 品番RIORUSTER 0.08mm1000mm1000mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。
長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。
商品を包装することで強力に防錆することが可能です。
RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。

用途鉄系/非鉄系の金属部品の防錆工場工程間での一時保管や工場間での輸送海外輸出時の防錆。 トラスコ品番356-9506 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)1000 形状シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.08 防錆可能年月1年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする