日本緑十字社
日本緑十字社の 作業灯
日本緑十字社の ワークランプ・ハンドランプ
日本緑十字社の 充電タイプワークランプ
LEDライト Magic Wand(マジックワンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25599518
品番
353044
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。
付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途
移動可能な補助ライトとして。
付属品
USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス
トラスコ品番
355-2125
材質
本体:スチール、プラグ:ABS
全長(mm)
306
色
シルバー
消費電力(W)
2.5
コード長さ(m)
1
充電時間
約2時間(90%)、約3時間(100%)
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
200