284185 S型カラビナ 日本緑十字社 25599615 284185 S型カラビナ 日本緑十字社 25599615

S型カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25599615 品番284185
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。

用途工具や鍵等の収納、持ち運びに。 トラスコ品番353-8772 材質本体:ポリアセタール、フック:ステンレス 厚さ(mm)7.3 ブラック 耐荷重(kg)15 縦(mm)88 横(mm)40 使用荷重(kN)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする