日本緑十字社
日本緑十字社の ロックアウト
ロックアウトステーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25599624
品番
199122
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。
壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。
透明窓なので中身が確認できます。
用途
ロックアウト用品の管理に。
付属品
フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本
トラスコ品番
353-8797
材質
本体:スチール(表面高温処理)
色
黄
フック
30個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅:560×70×450
注意
※設置用金具は付属していません。