日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25599658
品番
348015
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途
敷地内の区画整理等に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
トラスコ品番
354-0313
色
青
テープ幅(mm)
50
基材
ナイロン
テープ長さ(m)
25
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。