302112 どあロックガード(ダイヤルタイプ) 日本緑十字社 25599676 302112 どあロックガード(ダイヤルタイプ) 日本緑十字社 25599676 302112 どあロックガード(ダイヤルタイプ) 日本緑十字社 25599676

どあロックガード(ダイヤルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25599676 品番302112
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。

用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。 トラスコ品番354-0309 材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス 桁数可変式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする