日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の 腕章/帽章
反射バンド(タックルバンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25599685
品番
243014
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
片手でも簡単に装着することができます。
夜間での視認性にも優れた高輝度反射素材を使用しています。
用途
夜間作業時における安全確保に。
トラスコ品番
353-8790
材質
カバー:軟質塩化ビニール、中板:特殊鋼板
長さ(mm)
320
幅(mm)
32
色
蛍光黄
取付け方法
特殊鋼板による巻き付け