144011 電子ホイッスル 日本緑十字社 25599694 144011 電子ホイッスル 日本緑十字社 25599694

電子ホイッスル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25599694 品番144011
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量・コンパクトなので携帯に便利です。
口を使わないため衛生的です。
本体の切り替えスイッチで3種類の合図音の変更ができます。
ボタンを押している間は合図音を鳴らし続けることができます。

用途情報伝達ツールに騒音の中や遠くの人への合図に。 付属品ベルトループ用コインストラップ、リストストラップ トラスコ品番353-8739 材質本体:ABS樹脂、グリップ:ラバー 保護構造生活防水 使用電池単4乾電池×2本(別売) パターン合図音:3種類 音量(dB)約120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする