日本緑十字社
日本緑十字社の 合図灯・手旗
日本緑十字社の 合図灯
三角停止表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25599719
品番
121060
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。
専用ケース付です。
用途
自動車の緊急停車に。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
354-0290
材質
本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP
色
赤
ケース寸法(mm)
427×119×48
組立寸法(mm)
429×401
注意
※停車車両の後方の路面に、後続車から見えやすいように置いてください。
※使用後置き忘れのないよう注意し、ケースに入れ収納してください。