345008 疲労軽減マット 日本緑十字社 25599764 345008 疲労軽減マット 日本緑十字社 25599764

疲労軽減マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25599764 品番 345008
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ほどよいクッション性が足腰の疲れを軽減できます。
耐油・耐水仕様です。
4辺傾斜加工でつまずきにくいです。
表面は滑りにくいダイヤモンドパターンです。
厚みがあるので床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減できます。

用途立ち仕事用。 トラスコ品番356-1170 材質NBR 長さ(mm)750 幅(mm)450 厚さ(mm)16 質量(kg)1 表面ダイヤモンドパターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする