TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの プライヤ
TTCの ウォーターポンププライヤ
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25599895
品番
MR-120DG
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途
精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。
トラスコ品番
353-7669
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56〜62HRC
全長(mm)
139
ハンドル
二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.6
切断可能線径(Φmm)
Φ1.2(ステンレス)
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
バネ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。