MP-115DG ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC 25599904 MP-115DG ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC 25599904 MP-115DG ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC 25599904 MP-115DG ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC 25599904 MP-115DG ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC 25599904 MP-115DG ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC 25599904

ペンチ 成型グリップ バネ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25599904 品番MP-115DG
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用
先端溝付きで滑らずしっかり掴む
ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載
バネツキで連続作業の負担軽減
小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。

用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番353-7673 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56〜62HRC 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマー 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする