日本緑十字社
日本緑十字社の サポーター・テーピング
日本緑十字社の サポーター
日本緑十字社の 腰用 サポーター
ニーパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25599990
品番
242014
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
作業中の膝を痛みから守ることで作業効率アップが見込めます。
膝への負担が少ない軽量タイプのニーパットです。
用途
作業時等の膝の保護に。
トラスコ品番
355-6367
材質
ポリエステル・合成ゴム・PVC
長さ(mm)
250
幅(mm)
200
厚さ(mm)
20
色
黒
サイズ
フリー
入数(個)
2