242015 ニーパット 日本緑十字社 25599999 242015 ニーパット 日本緑十字社 25599999 242015 ニーパット 日本緑十字社 25599999

ニーパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25599999 品番 242015
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

作業中の膝を痛みから守ることで作業効率アップが見込めます。
膝への負担が少ない軽量タイプのニーパットです。

用途作業時等の膝の保護に。 トラスコ品番355-6369 材質ポリエステル・合成ゴム・PVC 長さ(mm)230 幅(mm)170 厚さ(mm)70 サイズフリー 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする