日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 表示旗
スイブルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25600008
品番
254005
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。
切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途
国旗や旗の取付用に。
仕様
スイブルとフックで1組
トラスコ品番
353-7653
セット内容
スイブル1個、フック1個
材質
真ちゅう
色
金
穴径(Φmm)
ロープ:9.5
フック寸法(mm)
約38×22×5