352072 ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ 日本緑十字社 25600017 352072 ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ 日本緑十字社 25600017

ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25600017 品番352072
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。
AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。
熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。
防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。

用途防犯対策に。 付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本 トラスコ品番353-9171 材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)100 奥行(mm)230
注意
※検知距離は目安です。
※設置位置が3Mより高いと十分な検知が得られなくなります。
※本体に向かって人が直進した場合、検知距離が短くなります。
※左右に横切る場所に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする