日本緑十字社
日本緑十字社の 防犯カメラ
日本緑十字社の 防犯カメラ本体
日本緑十字社の 防犯用ダミーカメラ
ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25600026
品番
352073
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。
不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途
防犯対策に。
付属品
プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池
トラスコ品番
353-9173
材質
本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂
幅(mm)
65
高さ(mm)
120
奥行(mm)
195
注意
※乾電池は使用できません。
※日陰ではソーラー充電不足になり点灯しなくなる事があります。
※日中ソーラー充電パネル面が明るくなる場所(約1000ルクス以上)に設置して下さい。