352074 ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社 25600035 352074 ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社 25600035

ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25600035 品番352074
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。
センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。

用途防犯対策に。 付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本 トラスコ品番353-9174 材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂 形状ドーム 幅(mm)88 高さ(mm)88 奥行(mm)79 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする