日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25600069
品番
141122
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。
ポールにチェインを収納する事ができます。
水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
用途
区画整理に立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
350-6181
材質
ポール:ポリエチレン、ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)
色
ポール:黄/黒
高さ(mm)
876
ベース
250mm角
ポール径(Φmm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ベース)
黒