※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(屋内用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) ナチュラル 幅(mm)2.5 注文コード25600114 品番1278600000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥449
販売価格(税別)
408
この商品は色・幅・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。
特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。

用途電線ケーブルの固定や結束用。 仕様ハロゲン:フリー トラスコ品番365-2930 材質ポリアミド 66(PA 66) 長さ(mm)98 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 全長(mm)98 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499 最大結束径(Φmm)21 難燃性UL 94 V-2 引張強度(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする