ワイドミュラー
ワイドミュラーの 結束バンド/結束工具/固定具
ワイドミュラーの ケーブルタイ/結束バンド
ワイドミュラーの 標準タイプ
ケーブルタイ(屋内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色
黒
幅(mm)
3.6
注文コード
25600410
品番
1697900000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。
特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
仕様
ハロゲンフリー
トラスコ品番
365-2929
材質
ポリアミド 66(PA 66)
幅(mm)
3.6
全長(mm)
140
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
規格
難燃性:UL 94 V-2、UL認証品 ANSI/UL 62275 File No. E317499
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応