※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 結束バンド/結束工具/固定具
ワイドミュラーの ケーブルタイ/結束バンド
ワイドミュラーの 標準タイプ
リピートタイ(屋内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25600674
品番
1059240000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
仕様
ハロゲン:フリー
トラスコ品番
365-4434
材質
ポリアミド 66(PA 66)
長さ(mm)
350
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
2
全長(mm)
350
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大結束径(Φmm)
100
難燃性
UL 94 V-2
引張強度(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応