※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(難燃性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25600744 品番 2659530000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。
防火要件の高い環境に適しています。

用途電線ケーブルの固定や結束用。 トラスコ品番365-4454 材質本体:PA 66 長さ(mm)290 幅(mm)4.8 最大結束径(Φmm)79 引張強度(N)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする