※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 結束バンド/結束工具/固定具
ワイドミュラーの ケーブルタイ/結束バンド
ワイドミュラーの 標準タイプ
ケーブルタイ(難燃性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25600760
品番
2659540000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。
防火要件の高い環境に適しています。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
トラスコ品番
365-4456
材質
本体:PA 66
長さ(mm)
365
幅(mm)
7.5
色
白
最大結束径(Φmm)
100
引張強度(N)
540
RoHS指令(10物質対応)
対応