※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 結束バンド/結束工具/固定具
ワイドミュラーの ケーブルタイ/結束バンド
ワイドミュラーの 標準タイプ
ケーブルタイ(高耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25600778
品番
2659320000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
トラスコ品番
365-4495
材質
ポリアミド 66(PA 66)
長さ(mm)
140
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.3
色
黒
タイプ
UL認証高耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応