※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(高耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25600787 品番 2659330000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。

用途電線ケーブルの固定や結束用。 トラスコ品番365-4496 材質ポリアミド 66(PA 66) 長さ(mm)200 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 タイプUL認証高耐候性 使用温度範囲(℃)-40〜85 最大結束径(Φmm)50 引張強度(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする