ケーブルタイ(耐熱性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25600848 品番 2659440000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

125℃までの温度での連続使用に適しています。

用途電線ケーブルの固定や結束用。 トラスコ品番366-5637 材質本体:PA 66 長さ(mm)140 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 ナチュラル 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)180 使用温度-40〜125℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする