※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(耐熱性タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25600866 品番 2659460000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

125℃までの温度での連続使用に適しています。

用途電線ケーブルの固定や結束用。 トラスコ品番366-5641 材質本体:PA 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-40〜125 最大結束径(Φmm)50 引張強度(N)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする