※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 結束バンド/結束工具/固定具
ワイドミュラーの ケーブルタイ/結束バンド
ワイドミュラーの 標準タイプ
ケーブルタイ(耐熱性タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25600909
品番
2659380000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途
電線ケーブルの固定や結束用。
トラスコ品番
366-5645
材質
本体:PA 66
長さ(mm)
140
幅(mm)
3.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜125
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応