※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25601085 品番 1015240000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。
安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます
生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。
手動または工具を使用して取り付けができます。

用途電線ケーブルの固定や結束用。 トラスコ品番367-1973 材質本体:ポリエステルコーティングステンレス 長さ(mm)150 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.26 使用温度範囲(℃)-80〜150 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)445 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする