曜日別特売
1015350000 ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) ワイドミュラー 25601189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)840
幅(mm)7.9
最大結束径(Φmm)250
内容量1袋(100本)注文コード25601189品番1015350000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。
安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます
生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。
手動または工具を使用して取り付けができます。

用途
電線ケーブルの固定や結束用。
トラスコ品番367-1977材質本体:ポリエステルコーティングステンレス長さ(mm)840幅(mm)7.9使用温度範囲(℃)-80~150最大結束径(Φmm)250引張強度(N)1112RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする