NO370-L5P ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 25601259 NO370-L5P ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 25601259 NO370-L5P ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 25601259 NO370-L5P ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 25601259 NO370-L5P ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 25601259 NO370-L5P ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 25601259

ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5双) 注文コード 25601259 品番 NO370-L5P
参考基準価格(税別)¥2,676 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。
ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。

用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 トラスコ品番351-8959 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.7 グレー サイズL 入数(双)5 機能耐摩耗性、耐油性 全長(cm)23 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)21.5 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25601259
2025-11-13
用途:
建築科の子どもが学校で使用
その他業種

子どもの高校は建築科で、3級とび技能士の試験に向けての練習で先輩が使用しており同じものを購入しました。
とても使いやすいようですしコスパが良いと思います。

対象商品:
25601277
2025-04-01
用途:
薄鉄板工事
株式会社青海スチールメッシュ 様 (建設業・工事業)

滑らずフィットします。持ち上げる、押さえる、すべてにおいて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする