篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
DINレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25601320
品番
ADK-RS10
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
トラスコ品番
346-5816
材質
アルミ製
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
全長(mm)
1000
色
シルバー
高さ(mm)
7.5
質量(g)
178
タイプ
短穴
仕上
アルマイト処理仕上げ