篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
保護カバー取付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25601347
品番
DHC-20(T)
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。
取り付け金具もセットで入っています。
用途
リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
トラスコ品番
346-5809
材質
鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ
長さ(mm)
100
幅(mm)
8
高さ(mm)
33