曜日別特売
B-3006 アルミスナップフックBE型 水本機械製作所 25601417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3006 アルミスナップフックBE型 水本機械製作所 25601417
B-3006 アルミスナップフックBE型 水本機械製作所 25601417
B-3006 アルミスナップフックBE型 水本機械製作所 25601417

アルミスナップフックBE型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋寸法D(mm)4.5トラスコ品番381-9913注文コード25601417品番B-3006
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

軽量なスプリングフックです。
開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番381-9913材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げシルバー寸法L(mm)50寸法S(mm)7寸法D(mm)4.5寸法W(mm)25寸法d1(mm)5寸法d2(mm)7使用荷重(kN)0.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする