93-733-6 ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス アンセル 25601600 93-733-6 ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス アンセル 25601600

ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 25601600 品番 93-733-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

JIS T 8116適合品です。
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。
ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。
繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。
ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。
軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。

用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。 トラスコ品番386-1803 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07 ブルー サイズXS 入数(枚)250 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16 粉有無粉なし エンボス加工なし
関連資料:(0.73MB)(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする