ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25601986
品番
TH5062CR93SVOTDGBKM2R23BX
参考基準価格(税別)
¥66,318
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
トラスコ品番
390-4441
色
ダークグレー
サイズ
M
質量(g)
3000
ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
50
バックル
腰:アルミスライドバックル
ランヤード(長さ)(mm)
1550
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種ショックアブソーバー
背タイプ
Y型
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
水平型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
コルトリトラ