盤用LED照明 ケーブル直出し型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25602065 品番 LC-3005N
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケーブル直出型
LEDデバイスはオスラム製を使用
軽量です。

用途受配電盤・制御盤などの照明に トラスコ品番367-9636 適合本体36 高さ(mm)40000 種類100 電圧(V)140 消費電力(W)311 管長(mm)5 照度(Lx)中心:450 EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする